GIQR 11-1.04-0.05 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in struženje za Dmin 11 mm

Št. art.: 6402630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402630
EAN/GTIN 7291075232530
Številka proizvajalca 6402630
L-število L23940 680

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 2 mm, širina reza (CW) 1,04 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Širina reza (CW) 1,04 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,68 mm
  • DMin, odcep 11 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja