GIQL 8-0.75-0.00 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 6402491
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402491
EAN/GTIN 7291075102482
Številka proizvajalca 6402491
L-število L23940 539

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 1,2 mm, širina reza (CW) 0,75 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,2 mm
  • Širina reza (CW) 0,75 mm
  • DMin, odcep 8 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja