MGCH 06C VHM-noži za notranje struženje za notranje zarezovanje, struženje in struženje navoja, Dmin 8 mm

Št. art.: 2801658
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2801658
EAN/GTIN 7291075112733
Številka proizvajalca 2801658
L-število L23920 145

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, največja širina rezanja (CWX) 4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 62 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,8 mm
  • DMin, odcep 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 62 mm