Pocinkana jeklena stopnica, širina vrzeli 200 mm

Št. art.: 63968
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Podest s stopnicami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63968
EAN/GTIN 4031405639683
Številka proizvajalca 063968
L-število L90110 300

Opis

Opis:

  • Za razširitev zgornjega prečka in zmanjšanje širine reže na izhodu
  • Mere: 520 x 100–300 mm
  • Sestavljen je iz valovitih prečk, vključno s 2 priključki za lestev
  • Vključuje dva priključka za lestev spar

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Velikost vrzeli: 200 mm