Treaptă din oțel galvanizat, lățimea spațiului 200 mm

Cod articol: 63968
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Platformă în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63968
EAN / GTIN 4031405639683
Număr producător 063968
L-Număr L90110 300

Descriere

Execuţie:

Pentru a fi asamblate cu unelte

Descriere:

  • Pentru a lărgi treapta superioară și pentru a reduce lățimea spațiului la ieșire
  • Dimensiuni: 520 x 100 - 300 mm
  • Compus din trepte ondulate, inclusiv 2 conectori terminali pentru șine de scară
  • Include doi conectori terminali pentru bara scării

Caracteristică:

  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Dimensiune spațiu liber: 200 mm

Notă:

Mărfuri voluminoase
Scări fixe
Timp de livrare: 3 zile