Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 13-delna

Št. art.: 637945
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8006 SC 1
Število delov 13
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-19 mm
Pakiranje Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina 325 mm
Širina 148 mm
Višina 73 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637945
EAN/GTIN 4013288182159
Številka proizvajalca 05004090001

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Nasadni ključi z zadrževalno kroglico in narebričenim zadnjim koncem za boljšo oprijemljivost pri ročni uporabi.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12.

Vsebina:

Raglja s preklopno ročico in podaljškom art. 640385.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 10 kos vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Podaljšek s hitro vrtljivim tulcem: 1 kos 250 mm
Raglja: 1 kos art. 640385 s preklopno ročico in podaljškom 341 mm
Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica