• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 13 pièces

Réf.: 637945
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 13 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-19

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8006 SC 1
Nombre de pièces 13
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-19 mm
Emballage Trousse en tissu, fermeture auto-aggripante
Longueur 325 mm
Largeur 148 mm
Hauteur 73 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 637945
EAN / GTIN 4013288182159
Réf. fabricant 05004090001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Douilles à fonction de blocage et moletées à leur extrémité arrière pour une meilleure prise en main.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12.

Contenu:

Cliquet avec levier d'inversion et rallonge 640385.

Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 250 mm
Cliquet: 1 pièce 640385 avec levier d'inversion et rallonge 341 mm
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture adhésif