Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 13 buc.

Cod articol.: 637945
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 13 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 13 buc.
Denumirea producătorului 8006 SC 1
Ambalaj husă
Număr de unelte 13
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale externe 10
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 637945
EAN / GTIN 4013288182159
Număr producător 05004090001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Chei tubulare cu funcţie de reţinere şi randalinare la capătul posterior pentru o mai bună aderenţă la acţionarea manuală.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12.

Conţinut:

Clichet cu pârghie de comutare şi prelungitor Cod 640385.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale: 10 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Prelungitor cu manşon cu rotire rapidă: 1 buc. 250 mm
Clichet: 1 buc. Cod 640385 cu pârghie de comutare şi prelungitor 341 mm
Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai