Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski dolgi, z okroglo glavo 5 mm

Št. art.: 637613 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na strani pogona 18 mm
Dolžina 100 mm
Pogonski profil 6-kotni izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637613 5
EAN/GTIN 4062406235444

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.
Steblo iz visokolegiranega posebnega jekla, svetla površina.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.