llave hexagonal 3/8 larga, con cabeza esférica, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 637613 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.061 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L 100 mm
Diámetro exterior D 18 mm
Material acero al cromo-vanadio
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 5 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Superficie cromado/a
Norma DIN 7422
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 637613 5
EAN / GTIN 4069515007535
Número del fabricante 637613 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.