Hitro vpenjanje b. Futuro 13 mm, 3/8″

Št. art.: 636341000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 636341000
EAN/GTIN 4007430429537
Številka proizvajalca 636341000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brezključno vpenjanje orodij z vložki na ročnih in stacionarnih vrtalnih strojih
  • Ko se poveča pritisk na rezalni rob, se vpenjalno držalo samodejno zategne
  • Tudi po najtežji uporabi je mogoče vpenjalno držalo zlahka ročno odpreti
  • Za težjo uporabo
  • Tudi za stroje z vrtenjem v smeri urnega kazalca
  • Ne je odporno na udarno vrtanje

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 40,5 mm
  • Teža: 0,6 kg
  • Ženski navoj: 3/8″ - 24 UNF
  • Dolžina (zaprta): 89 mm
  • vpenjalna širina: 1 - 13 mm