Gyorsbefogó fúrótokmány Futuro 13 mm, 3/8″

Cikkszám: 636341000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 636341000
EAN / GTIN 4007430429537
Gyártó száma 636341000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Betétes szerszámok kulcs nélküli rögzítése kézi és helyhez kötött fúrógépeken
  • Amint a vágóélre ható vágási nyomás növekszik, a fúrótokmány automatikusan megszorul
  • A fúrótokmány még a legkeményebb használat után is könnyen nyitható kézzel
  • Nagy igénybevételre
  • Kizárólag az óramutató járásával megegyező irányban forgó gépekhez
  • Nem ütvefúrásbiztos

Jellemző:

  • Külső Ř 40,5 mm
  • Súly: 0,6 kg
  • Belső menet: 3/8″ - 24 UNF
  • Hosszúság (zárt): 89 mm
  • szárnyfesztávolság: 1 - 13 mm