{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer matice min. | 155 mm | |
| Premer matice maks. | 165 mm | |
| Vrsta izdelka | objemni ključi | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mangan-fosfatirano | |
| Skupna dolžina | 380 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za matice s križnimi luknjami |
| Številka izdelka | 6337980 | |
| EAN/GTIN | 4010886633793 | |
| Številka proizvajalca | 6337980 | |
| L-število | L60160 3171 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |