Haaksleutel met pen 155-165 mm

Artikelnummer: 6337980
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6337980
EAN/GTIN 4010886633793
Nummer fabrikant 6337980
L-nummer L60160 3171

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 1810 vorm B
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 100 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 380 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 12,3 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 155-165
  • Breedte van de spie/Ø: 8,0 mm
  • Hoogte tappen: 8,0 mm