{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 11,6 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631700 6 | |
EAN/GTIN | 4018754000500 | |
Številka proizvajalca | 01050006 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolgi 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi
10,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.169 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.717 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,6 | 12 | 12 |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 55 | 55 | 55 |
6-kotnik | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |