Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longue 6 mm

Réf.: 631700 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 6 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 11,6 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631700 6
EAN / GTIN 4018754000500
Réf. fabricant 01050006

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.