2 lista za vijačno žago ″expert za mehke materiale″ 150 x 1,0 mm

Št. art.: 631144000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631144000
EAN/GTIN 4007430434197
Številka proizvajalca 631144000
L-število L01750 1279

Opis

Opis:

  • Posebej za uporabo v posebnih materialih, kot so karton, polistiren, izolacijski material
  • Dosežki rezanja brez raztrganin zaradi roba noža z nazobčanim robom

Lastnosti:

  • Različica: nož ozemljitev
  • Debelina: 1 mm
  • Skladno z Boschevim tipom: S 713 AW
  • Skupna dolžina: 150 mm
  • Oblikovanje materiala: HCS
  • Ustreznost materiala: Karton / polistiren / izolacijski material
  • Prodajna enota: 2