2 pilové listy ″expert na měkké materiály″ 150 x 1,0 mm

Artiklové číslo: 631144000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 631144000
EAN / GTIN 4007430434197
Číslo výrobce 631144000
L-číslo L01750 1279
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Zejména pro použití ve speciálních materiálech, jako je lepenka, polystyren, izolační materiál
  • Výsledky řezání bez trhání díky ostří nože s vroubkovanou hranou.

Charakteristika:

  • Verze: nůž Ground
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 713 AW
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Lepenka / polystyren / izolační materiál
  • prodejní jednotka: 2