Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura vijačnih nastavkov za vijake XZN, 1/4-colski 4-kotnik 4-delne 1/4

Št. art.: 630920 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 4
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Pogonski profil Izvijač za vijake XZN
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630920 1/4
EAN/GTIN 4062406352370

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake XZN z navojem M5−M10.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki za vijake XZN: 4 kos (dolžina 25 mm)
vel. M5; M6; M8; M10