{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 257 mm | |
Zunanja širina | 149 mm | |
Zunanja višina | 47 mm | |
Notranja dolžina | 250 mm | |
Notranja širina | 125 mm | |
Notranja višina | 37 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630323 2 | |
EAN/GTIN | 4062406258191 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sistemska škatla 2
po ponudbi
Na zalogi
1.165 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.149 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
4,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanja širina | 149 | 132 | 128 | 147 |
Zunanja višina | 47 | 45 | 46 | 45 |
Zunanja dolžina | 257 | 260 | 172 | 257 |
Notranja širina | 125 | 120 | 120 | 125 |
Notranja višina | 37 | 35 | 36 | 37 |
Notranja dolžina | 250 | 254 | 166 | 250 |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla | Sistemska škatla | Sistemska škatla | Sistemska škatla |