Garnitura nasadnih ključev, 1/2 4-kotnik, colski 20-delna 20

Št. art.: 630049 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 20
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 3/8-1.1/4 col
Pakiranje Škatla iz umetne mase
Dolžina 350 mm
Širina 302 mm
Višina 84 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630049 20
EAN/GTIN 4045197955982

Opis

Izvedba:

Pogonski in vezni deli v skladu z DIN 3122/3123. Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključi: 15 kosov, podobni art. 642122
vel. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4 cole
T-ročaj: 1 kos, podoben art. 641320 vel. 295
Podaljški: 2 kosa, podobni art. 641020 vel. 125; 250
Kardanski zglob: 1 kos podobno art. 641620
Raglja: 1 kos podobno art. 640190
Shranjevanje: Kovček iz umetne mase