{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Embalaje | Caja | |
| Número de piezas | 20 ud. | |
| Salida de velocidad | Para tornillos externos de doce lados | |
| Norma | DIN 3122; DIN 3123 | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | Steckschlüssel-Sortiment, 1/2 Zoll-Vierkant, zöllig 20-teilig | |
| Color | gris; rojo | |
| Con función de carraca | sí | |
| Cantidad de herramientas | 20 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados | 3/8 pul | |
| Tipo de producto | articulación cardán; Llave; Llave de vaso; Prolongación; Mango transversal | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 630049 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197955982 | |
| Número del fabricante | 630049 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |