1/2 colio keturbriaunių galvučių rinkinys 20 vnt. 20

Prekės Nr.: 630049 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 20
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 3/8–1 1/4 in
Pakuotė plastikinę dėžę
Ilgis 350 mm
Plotis 302 mm
Aukštis 84 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630049 20
EAN / GTIN 4045197955982

Aprašymas

Modelis:

Pavaros ir jungties vieta pagal DIN 3122 / 3123 Viskas sudėta į plastikinę dėžę.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

12-briaunės galvutės: 15 vnt. kaip Nr. 642122
dyd. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 colio
T formos rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 641320, dyd. 295
ilgintuvai: 2 vnt. kaip Nr. 641020 dyd. 125; 250
lankstas: 1 vnt. panašus į Nr. 641620
terkšlė: 1 vnt. panašus į Nr. 640190
sudėta į: plastikinį lagaminą