Nastavitelný klíč na čelní otvory zalomený, Jmenovitý ⌀ čepu: 5mm

Artiklové číslo: 628610 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 205 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch kalené; černěné
Označení výrobce 758CC
Průměr vnější, pro matice se dvěma otvory 4,9 mm
Vzdálenost čepu max. 90 mm
Druh produktu Klíč na čelní otvory
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup für Zweilochmuttern
Vzdálenost čepu 14 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628610 5
EAN / GTIN 4020772050931
Číslo výrobce 50930
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, broušená na výšku, popuštěná na brunýrovaný odstín, s pevnými čepy.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu − 0,1 mm. Toleranční pole h12.