Objemni ključ s čepom 58/62 mm

Št. art.: 628500 58/62
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
735 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1810A
Oznaka proizvajalca DIN 1810B
za zunanji ⌀ matice 58 mm - 62 mm
celotna dolžina 240 mm
⌀ čepa 5 mm
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628500 58/62
EAN/GTIN 4020772054960
Številka proizvajalca 54965

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, kaljeni in popuščani z bruniranjem.
Objemni ključ s čepom po DIN 1810 B.

Uporaba:

Za matice z luknjami DIN 1816.
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
    za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico