{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 1810A | |
Oznaka proizvajalca | DIN 1810B | |
za zunanji ⌀ matice | 120 mm - 130 mm | |
celotna dolžina | 335 mm | |
⌀ čepa | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Objemni ključ |
Številka izdelka | 628500 120/130 | |
EAN/GTIN | 4020772055011 | |
Številka proizvajalca | 55012 |