{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 1810A | |
Oznaka proizvajalca | DIN 1810B | |
za zunanji ⌀ matice | 40 mm - 42 mm | |
celotna dolžina | 170 mm | |
⌀ čepa | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Objemni ključ |
Številka izdelka | 628500 40/42 | |
EAN/GTIN | 4020772054939 | |
Številka proizvajalca | 54932 |