Forstnerjev nastavek 35x90 mm

Št. art.: 627594000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627594000
EAN/GTIN 4007430064615
Številka proizvajalca 627594000

Opis

Opis:

  • Forstnerjev sveder, podoben DIN 7483 G, s središčem, 2 glavnima rezalnima robovoma in 2 obročastima rezalnima robovoma
  • Za uporabo v trdem in mehkem lesu, furniranih lesenih ploščah itd.
  • Primeren za vrtanje slepih lukenj

Lastnosti:

  • Premer: 35 mm
  • Skupna dolžina: 90 mm
  • Vpenjalo Ø: 12 mm
  • Prodajna enota: 1