Forstnerův vrták 35x90 mm

Artiklové číslo: 627594000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 7483
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
35 mm
Norma DIN 7483
Celková délka 90 mm
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627594000
EAN / GTIN 4007430064615
Číslo výrobce 627594000
L-číslo L01750 1690
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vrták Forstner, podobný DIN 7483 G se středicím hrotem, 2 hlavními břity a 2 prstencovými břity
  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, dýhovaných dřevěných desek apod.
  • Vhodný pro vrtání slepých otvorů.

Charakteristika:

  • Průměr: 35 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 12 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku