Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z močnim ročajem 2,5 mm

Št. art.: 627500 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
524 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2,5 mm
Dolžina rezila 75 mm
celotna dolžina 162 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem
Površina kromirane
Vrtljiva kapa Ne
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627500 2,5
EAN/GTIN 4045197951144

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj. Jedro iz umetne mase, odporne proti udarcem, z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. 6-kotno držalo iz krom-vanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.
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
    Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico