Tournevis hexagonal droit, avec manche 2,5 mm

Réf.: 627500 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2,5 mm
Longueur lame 75 mm
Longueur totale 162 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Plastique antichocs
Surface chromé
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627500 2,5
EAN / GTIN 4045197951144

Description

Exécution:

Manche multimatière. Corps en plastique antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, entièrement trempée (tenace), surface chromée.
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
    6 pans (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier