{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei | 75 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 2,5 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne | nein | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 162 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 627500 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197951144 | |
| Număr producător | 627500 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |