Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z ročajem Kraftform 8 mm

Št. art.: 627400 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 352
6-kotnik 8 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 262 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627400 8
EAN/GTIN 4013288003812
Številka proizvajalca 05022825001

Opis

Izvedba:

Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico