Insexmejsel med klotformat huvud och Kraftform-handtag 8 mm

Article no.: 627400 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
148 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 352
sexkant 8 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 262 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627400 8
EAN / GTIN 4013288003812
Manufacturer number 05022825001

Beskrivelse

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Kraftformskaft av slagtålig plast med integrerade mjuka zoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta svarta spetsar.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen