6hranný šroubovák s kulovou hlavou, s rukojetí Kraftform, 6hran: 8mm

Artiklové číslo: 627400 8
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
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 262 mm
Délka čepele l1 150 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 352
Barva Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 112 mm
Ochrana proti odvalení ano
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 8 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou; Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch kalené; matně chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627400 8
EAN / GTIN 4013288003812
Číslo výrobce 05022825001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty černé.