Izvijači za notranji 6-kotnik s tremi profili, s T-ročajem 5 mm

Št. art.: 627391 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
620 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
celotna dolžina 195 mm
Dolžina drsnega ročaja 85 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627391 5
EAN/GTIN 7610733261437
Številka proizvajalca 1204.5

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Prednosti:

Idealni za vijačenje nizko ležečih vijakov z visokimi vrtilnimi momenti.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico