3-kertainen kuusioruuvinväännin 5 mm

Tuote nro.: 627391 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
620 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 5 mm
Kokonaispituus 195 mm
Liukukahvan pituus 85 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627391 5
EAN / GTIN 7610733261437
Valmistajan numero 1204.5

Kuvaus

Malli:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Etu:

Sopii erinomaisesti syviin ruuvauksiin, joissa suuri vääntömomentti.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin