• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Clé 6 pans à triple empreinte, Hexagonal: 5mm

Réf.: 627391 5
Remise
25,80 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 355 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Exécution forme droite
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L 195 mm
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée mobile
Longueur poignée 85 mm
Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Type de produit tournevis
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627391 5
EAN / GTIN 7610733261437
Réf. fabricant PB 1204.5

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Idéal pour vissages profonds à couples élevés.