Ploščati vrtalnik za les 14 x 152 mm

Št. art.: 627315000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627315000
EAN/GTIN 4007430066862
Številka proizvajalca 627315000
L-število L01750 232

Opis

Opis:

  • Vrtalnik za les iz visokokakovostnega jekla s centrirno točko za natančno vrtanje in dvema stranskima rezalnima robovoma za hitro vrtanje brez razpok v mehki les, iverne plošče, vezan les, lahke materiale itd.
  • 1/4″ (6,35 mm) šesterokotno držalo se prilega običajnim držalom za vrtalnike in držalom E 6.3

Lastnosti:

  • Premer: 14 mm
  • Skupna dolžina: 152 mm
  • Prodajna enota: 1