Mèche à bois plate 14 x 152 mm

Réf.: 627315000
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
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627315000
EAN / GTIN 4007430066862
Réf. fabricant 627315000
Article hors catalogue L01750 232

Description

Description:

  • Mèche à bois en acier de très haute qualité, avec pointe de centrage pour perçage ultra-précis et deux lames de côté pour un perçage rapide et sans éclat du bois tendre, des panneaux de particules, du contreplaqué, des matériaux de construction légers, etc.
  • Queue hexagonale 1/4″ (6,35 mm) convenant aux mandrins courants et aux logements E 6.3

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 14 mm
  • Longueur totale: 152 mm
  • unité de vente: 1