Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, površina BlackLaser Prevleka Multicolour iz umetne mase, Hex-Plus 9

Št. art.: 627216 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
379 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB
Število izvijačev 9
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Barvna koda Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627216 9
EAN/GTIN 4013288192134
Številka proizvajalca 05073593001

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), Hex-plus-Profil, površina kromirana.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase