Sada 6hranných úhlových klíčů, povrch BlackLaser vícebarevné plastové opláštění, Hex-Plus, Počet klíčů: 9

Artiklové číslo: 627216 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Počet přepážek 9 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Barva Modrá; Oranžová; červená; Fialová
Označení výrobce 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 9
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Včetně velikostí 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627216 9
EAN / GTIN 4013288192134
Číslo výrobce 05073593001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), profil Hex-plus, povrch chromovaný.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Uložení v: Plastový držák