Garnitura 6-kutnih L odvijača, s površinom BlackLaser plastificirani u više boja, Hex-Plus 9

Artikl br.: 627216 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB
Broj odvijača 9
Profil progona 6-kutni odvijač
Kodiranje boje Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627216 9
EAN / GTIN 4013288192134
Broj proizvođača 05073593001

Opis

Izvedba:

Ukošena drška, kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba 30°.
Krom-vanadij-čelik, u potpunosti kaljen (žilavo tvrd), Hex-plus profil, površina kromirana.

Sadržaj:

Po 1 kutni odvijač: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Pohranjivanje u: Plastični držač