Nosilna ploščica 180 mm, M 14, standardna

Št. art.: 626454000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626454000
EAN/GTIN 4061792172241
Številka proizvajalca 626454000

Opis

Opis:

  • Srednje trda podložna ploščica za vlaknene diske, idealna za brušenje z drobno in srednjo zrnatostjo
  • Visoka prožnost zaradi ravne površine
  • Brezhibno delo, zaščiteno pred iskrenjem, zaradi inovativne oblike, ki je optimalno prilagojena meram standardnih zaščitnih pokrovov Metabo. Primeren tudi za kotne brusilnike Metabo s sistemom Autobalancer in kotne brusilnike z ravno glavo Metabo
  • Vključena je vpenjalna matica
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s.

Lastnosti:

  • Premer: 180 mm
  • Maks. število vrtljajev: 8500 vrt/min
  • vpenjalna matica: M 14