Stützteller 180 mm, M 14, Standard

Artikel-Nr.: 626454000
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626454000
EAN / GTIN 4061792172241
Herstellernummer 626454000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mittelharter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für Schleifarbeiten mit feiner und mittlerer Körnung
  • Hohe Flexibilität durch flache Oberfläche
  • Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer
  • Spannmutter im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 180 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Spannmutter: M 14