Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi nikljani 2 mm

Št. art.: 626105 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
598 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 102 × 18 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626105 2
EAN/GTIN 4045197921574

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo po DIN ISO 2936 L, čelne ploskve obdelane in s posnetim robom. Kromvanadijevo jeklo, v celoti kaljeno (za žilavost)
Površina nikljana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 626108 in art. 626128).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico