Clé mâle coudée 6 pans, longue nickelé, 6 pans: 2mm

Réf.: 626105 2
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
280 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Avec tête sphérique non
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur branche 102 mm; 18 mm
Surface nickelage
Exécution avec coude
Equerre 90
Ouverture, pour vis à six pans creux 2 mm
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 2
Type de produit Clé mâle coudée
Transmission six-pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 626105 2
EAN / GTIN 4045197921574
Réf. fabricant 626105 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

L-form shaft to DIN ISO 2936 L, end faces squared and chamfered. Chrome vanadium steel, through hardened (toughened).
Nickel-plated.