6-kutni L odvijač, dugački niklan, broj odvijača: 2mm

Artikl br.: 626105 2
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
640 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 102×18 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 626105 2
EAN / GTIN 4045197921574
Broj proizvođača 626105 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno tijelo prema DIN ISO 2936 L, čeone površine ravno obrađene i sa skošenim rubom. Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd).
Površina niklana.