Set di giraviti per viti Torx Plus®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene 8

Codice art.: 625946 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 8
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene
Esecuzione codolo rotondi
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero
Protezione antiscivolo no
Esagono di azionamento no
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625946 8
EAN / GTIN 4067263013105

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio.
Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Contenuto:

cad. 1 giravite n. art. 625942: Dim. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi