Izvijači Torx® TX8

Št. art.: 625500 TX8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.157 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX®
Profil Torx® TX8
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 141 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Material ročaja Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625500 TX8
EAN/GTIN 4013288148551
Številka proizvajalca 05028003001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico